{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Larghezza gola w | 2 mm | |
| Tipo di impiego | sinistro | |
| Passaggio interno per LR | no | |
| Profondità cave tmax | 14 mm | |
| Ampiezza funzionale L4 | 21,5 mm | |
| Lunghezza della testina L1 | 33,5 mm | |
| Larghezza codolo b | 20 mm | |
| Lunghezza complessiva L | 125 mm | |
| Vite | 279815 6 (TX25; 6 Nm) | |
| Possibilità di troncatura assiale | si | |
| Tipo di prodotto | Portainserti con bloccaggio a staffa |
| Codice articolo | 273758 20/2 | |
| EAN / GTIN | 4045197584038 | |
| Codice del produttore | 273758 20/2 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |