{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Altezza tagliente h5 | 60 mm | |
| Tipo di impiego | neutro | |
| Passaggio interno per LR | no | |
| Chiave di sistema | sì | |
| Per ⌀ pezzo max. | 180 mm | |
| Lunghezza complessiva L | 230 mm | |
| Possibilità di troncatura assiale | no | |
| Larghezza gola w | 3; 3,1 mm | |
| Tipo di prodotto | Lama di troncatura |
| Codice articolo | 273558 60/3,1 | |
| EAN / GTIN | 4062406084394 | |
| Codice del produttore | 273558 60/3,1 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |