Inserto di troncatura neutro, HU9310, Larghezza gola w: 8mm

Codice art.: 273298 8
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF 30.50 / 1 Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF 25.40 / 1 Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza gola w (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Larghezza gola w 8 mm
Impiego principale N
Condizione di taglio continuo
Raggio di curvatura 0,8 mm
Tipo HU9310
Rivestimento non rivestito
Materiale da taglio HM
Avanzamento f 0,19 mm/gir.
Numero di sostituzioni/taglienti 1
Assegnazione finitura/sgrossatura Finitura
Profilo degli inserti neutro
Tipo di prodotto Inserto per troncatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 273298 8
EAN / GTIN 4067263126829
Codice del produttore 273298 8
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
380
Alluminio (a truciolo corto)
N
360
Alluminio > 10% Si
N
280
continuo
 
irregolare
 
a umido max.
 

Descrizione

Uso:

Per lame di troncatura n. art. 273551273558.

Download & documenti

Prodotti correlati