{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Denominazione originale prodotto | AHN6CBN8 | |
| Lunghezza utile | 20,3 mm | |
| ⌀ D | 4 mm | |
| Passaggio interno per LR | no | |
| Raggio R | 0,15 mm | |
| f | 1,95 mm | |
| Profondità di taglio massima ap max | 0,18 mm | |
| Tipo di prodotto | Inserto di taglio per tornitura |
| Codice articolo | 270527 3,7 | |
| EAN / GTIN | 2050002064973 | |
| Codice del produttore | A04.1C17.20.37.15 YUR CBN8 | |
| Produttore/persona responsabile | SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com |