{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| ⌀ Codolo Ds | 8 mm | |
| Misura inserto | 5 mm | |
| Tipo di impiego | sinistra | |
| Forma del codolo | HM | |
| Norma | Norma interna | |
| Passaggio interno per LR | sì | |
| Codice ISO portautensile | E08X SVLCR/L05 | |
| Angolo di regolazione κ | 95 grado | |
| Inserto adatto | VC.. 0501.. | |
| ⌀ Preforatura minimo Dmin | 9,2 mm | |
| Spostamento centrale L3 | 5 mm | |
| Profondità utile T | 3 mm | |
| Larghezza del collo L4 | 6 mm | |
| Lunghezza della testina L1 | 26 mm | |
| Lunghezza complessiva L | 57 mm | |
| Set di viti per inserti | 269028 26 | |
| Applicazione | Tornitura cilindrica interna; Tornitura in piano (sfacciatura) | |
| Tipo di prodotto | Barra alesatrice |
| Codice articolo | 268121 8/05 | |
| EAN / GTIN | 4062406584177 | |
| Codice del produttore | 268121 8/05 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |