{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Codice ISO Inserto | CCGT 030101 | |
| Raggio di curvatura | 0,1 mm | |
| Tipo | PR1535 | |
| Materiale da taglio | HM | |
| Impiego principale | M | |
| Impiego secondario | S | |
| Condizione di taglio | continuo | |
| Rompi-trucioli | MFP-PF | |
| Profondità di taglio ap | 0,03 mm - 0,2 mm | |
| Avanzamento f | 0,02 mm/gir. - 0,1 mm/gir. | |
| Velocità di taglio vc applicazione principale | 70 m/min - 160 m/min | |
| Velocità di taglio vc applicazione secondaria | 40 m/min - 60 m/min | |
| Numero di sostituzioni/taglienti | 2 | |
| Assegnazione finitura/sgrossatura | Finitura | |
| Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |
| Codice articolo | 260040 PR1535 | |
| EAN / GTIN | 4960664871544 | |
| Codice del produttore | TLC58750 | |
| Produttore/persona responsabile | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |