Barra alesatrice in HM E.. SCLCR 95°, per inserti CC.., a destra

Codice art.: 260016 6/03
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
4 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Codolo / Misura inserto (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Profondità interna fino a: 8×D
  • Forma del codolo: HM
  • Norma: Norma interna
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Codolo Ds 6 mm
Misura inserto 3 mm
Tipo di impiego destra
Profondità interna fino a 8×D
Forma del codolo HM
Norma Norma interna
Passaggio interno per LR
Codice ISO portautensile E06J SCLCR/L03
Angolo di regolazione κ 95 grado
Inserto adatto CC.. 0301..
⌀ Preforatura minimo Dmin 7 mm
Spostamento centrale L3 3,5 mm
Altezza di serraggio L2 5,8 mm
Lunghezza della testina L1 10 mm
Lunghezza complessiva L 110 mm
Set di viti per inserti 269028 19
Applicazione Tornitura cilindrica interna; Tornitura in piano (sfacciatura)
Tipo di prodotto Barra alesatrice

Identificazione e classificazione

Codice articolo 260016 6/03
EAN / GTIN 4045197651792
Codice del produttore 260016 6/03
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Download & documenti

Prodotti correlati