{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Dimensione codolo | 20 mm | |
| Tipo di impiego | sinistra | |
| Norma | DIN ISO 5610; Norma interna | |
| Codice ISO portautensile | PCLNL 2020K12; PDJNL 2020K11; | |
| Inserto adatto | CN.. 1204..; DN.. 1104.. | |
| Ampiezza funzionale L4 | 25 mm | |
| Lunghezza della testina L1 | 28 mm | |
| Lunghezza complessiva L | 125 mm | |
| Ricambi | 259981 8 | |
| Applicazione | Tornitura in piano (sfacciatura); Tornitura cilindrica esterna | |
| Tipo di prodotto | Portainserti con bloccaggio a staffa |
| Codice articolo | 255121 20 | |
| EAN / GTIN | 4062406384623 | |
| Codice del produttore | 255121 20 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |