Inserto per tornitura CNMG 120416, per lavorazione di sgrossatura

Codice art.: 250328 HB7035-2
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF 11.55 / 1 Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF 9.60 / 1 Articolo
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
273 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Tipo Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

ISO code indexable insert CNMG 120416
Corner radius 1.6 mm
Type HB7035-2
Tool material Carbide
Main application P
Cutting conditions heavily interrupted
Chip breaker SG
Cutting depth ap 1.5 mm - 6 mm
Feed f 0.25 mm/rev. - 0.6 mm/rev.
Cutting speed vc main application 100 m/min - 290 m/min
Number of changes/inserts 4
Finishing/roughing assignment Roughing
Type of product Indexable insert for turning

Identificazione e classificazione

Codice articolo 250328 HB7035-2
EAN / GTIN 4069515016322
Codice del produttore 250328 HB7035-2
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Download & documenti

Prodotti correlati