{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Per testina alesatrice di ⌀ D | 18 mm - 19,99 mm | |
| Forma del codolo | corto | |
| Passaggio interno per LR | sì | |
| Sporgenza totale A | 80 mm | |
| Lunghezza complessiva Lcompl. | 130 mm | |
| Lunghezza codolo Ls | 50 mm | |
| ⌀ Codolo Ds h6 | 20 mm | |
| Codoli n. art. 239900 | 1 | |
| Chiave fissa a forchetta n. art. 239901 | SW5 | |
| Chiave di azionamento n. art. 239902 | 8IP (1,5Nm) | |
| Tipo di prodotto | Bit per viti con impronta a croce Phillips |
| Codice articolo | 239880 18-19,99 | |
| Codice del produttore | 75A.40.13010 | |
| Produttore/persona responsabile | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com |