{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Codice ISO Inserto | XDPT090408ER-D41 | |
| Tipo inserti | 09 | |
| Modello | ST1400 | |
| Raggio di curvatura | 0,8 mm | |
| Tipo | KCMP30 | |
| Materiale da taglio | HM | |
| Raggio programmato con ap max | 2,01 mm | |
| Avanzamento fz per dente | 0,2 mm - 2,5 mm | |
| Numero di sostituzioni/taglienti | 4 | |
| Tipo di prodotto | Inserti per fresatura |
| Codice articolo | 221924 09 | |
| Produttore/persona responsabile | Kennametal Deutschland GmbH, Raiffeisenstraße 10, 61191 ROSBACH VOR DER HÖHE, Deutschland, www.kennametal.com |