{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Interfaccia DUO-LOCK | DL16 | |
| ⌀ Codolo Ds | 25 mm | |
| Passaggio interno per LR | sì | |
| ⌀ D2 | 15,5 mm | |
| Lunghezza complessiva L | 115 mm | |
| Coppia consigliata | 60 Nm | |
| Tipo di prodotto | Attacco per frese modulari |
| Codice articolo | 220376 DL16/25 | |
| EAN / GTIN | 4034221150103 | |
| Codice del produttore | 75.250.DL16.1 | |
| Produttore/persona responsabile | HAIMER GmbH, Weiherstraße 21, 86568 IGENHAUSEN, Deutschland, www.haimer.com |