DUO-LOCK HAIMER MILL 90° HPC, ⌀ f9 D1: 12mm

Codice art.: 220353 12
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ f9 D1 (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Tolleranza ⌀ nominale: f8
  • Angolo dell’elica: 20
  • Materiale da taglio: VHM
  • Angolo di affilatura dello svasatore conico: 90
  • Norma: Norma interna

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Rivestimento AlTiN
⌀ Tagliente D 12 mm
Tolleranza ⌀ nominale f8
Angolo dell’elica 20 grado
Materiale da taglio VHM
Angolo di affilatura dello svasatore conico 90
Norma Norma interna
Fresatura a smussare 45
Larghezza di accesso ae per la fresatura 0,05×D per contornatura
Modello N
Numero taglienti Z 2
⌀ D2 11,5
Sporgenza totale L1 12
Lunghezza complessiva L 15 mm
Interfaccia DUO-LOCK DL12
Coppia di serraggio consigliata 30 mm
Apertura chiave SW 9,5 Nm
Avanzamento fz per fresatura di scanalature in acciaio < 900 N/mm2 0,03
Avanzamento fz per contornatura in acciaio < 900 N/mm2 0,065
Codolo con codolo filettato
Passaggio interno per LR no
Strategia di truciolatura HPC
Tipo di prodotto Fresa con attacco filettato

Identificazione e classificazione

Codice articolo 220353 12
EAN / GTIN 4034221132475
Codice del produttore DL12E1002KK1200W90DA
Produttore/persona responsabile HAIMER GmbH, Weiherstraße 21, 86568 IGENHAUSEN, Deutschland, www.haimer.com

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
700
Alluminio (a truciolo corto)
N
700
Alluminio > 10% Si
N
235
Acciaio < 500 N/mm²
P
220
Acciaio < 750 N/mm²
P
160
Acciaio < 900 N/mm²
P
160
Acciaio < 1100 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
35
GG(G)
K
130
Uni
 
Olio
 
a umido max.
 
a umido min.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

DUO-LOCK HAIMER MILL: Utilizzabile come utensile universale. Geometria frontale straordinaria per il ramping e la fresatura a interpolazione. Prima scelta per le applicazioni con sporgenze corte. DUO-LOCK HAIMER MILL Power Series: Prima scelta per applicazioni con sporgenze lunghe e condizioni di serraggio instabili. Per un funzionamento particolarmente silenzioso con sporgenze lunghe è preferibile l’utilizzo di prolunghe in HMI.

Download & documenti

Prodotti correlati