{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| ⌀ Svasatura D | 45 mm | |
| Forma del codolo | Codolo cilindrico | |
| Codolo | Codolo cilindrico con h7 | |
| Passaggio interno per LR | no | |
| Numero taglienti Z | 1 | |
| Lunghezza complessiva L | 78 mm | |
| ⌀ Codolo Ds h6 | 12 mm | |
| Direzione di taglio | a destra | |
| ⌀ D1 | 25 mm | |
| Tipo di prodotto | Svasatore |
| Codice articolo | 216570 45 | |
| EAN / GTIN | 4069515045810 | |
| Codice del produttore | 216570 45 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |