Svasatori-sbavatori a 45°, Codolo cilindrico, ⌀ D: 25mm

Codice art.: 216570 25
Sconto
CHF 249.00
Prezzo per 1 Articolo
Prezzo valido fino al 31 dic 2025
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ D (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Codolo: Codolo cilindrico con h7
  • Passaggio interno per LR: no
  • Direzione di taglio: a destra

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Svasatura D 25 mm
Forma del codolo Codolo cilindrico
Codolo Codolo cilindrico con h7
Passaggio interno per LR no
Numero taglienti Z 1
Lunghezza complessiva L 78 mm
⌀ Codolo Ds h6 12 mm
Direzione di taglio a destra
⌀ D1 5 mm
Tipo di prodotto Svasatore

Identificazione e classificazione

Codice articolo 216570 25
EAN / GTIN 4069515045803
Codice del produttore 216570 25
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Svasatura con inserto a 45° di concezione robusta per macchine a guida manuale. Taglio dolce e durevole grazie alla speciale geometria dell’inserto e alla guida forzata grazie all’inserto in metallo duro esente da usura.

Per:

Viti per inserti n. art. 219444.

Fornitura:

Inclusi 4 inserti n. art. 216575.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello