Inserto per fresatura APMT 180524 SR, per frese Softcut®, HB7520

Codice art.: 215242 ST1400
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF 16.45 / 1 Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF 13.70 / 1 Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
10 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Softcut®
Codice ISO Inserto APMT 180524 SR
Modello ST1400
Raggio di curvatura 2,4 mm
Tipo HB7520
Materiale da taglio HM
Avanzamento fz per dente 0,25 mm
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 215242 ST1400
EAN / GTIN 4045197707833
Codice del produttore 215242 ST1400
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Acciaio < 1100 N/mm²
P
170
Acciaio < 1400 N/mm²
P
150
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Nota:

Valori indicativi per ae = 0,3×D / ap = 5 mm, ap max. = 9 mm.

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "Softcut®" Visualizza tutto