{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| ⌀ Nominale DC | 7,5 mm | |
| Rivestimento | non rivestito | |
| Tolleranza | H7 | |
| Materiale da taglio | HSS E | |
| Norma | DIN 212 B | |
| Passaggio interno per LR | no | |
| Codolo | Codolo cilindrico con h9 | |
| Utilizzo per tipo di foro | in caso di foro passante | |
| Lunghezza taglienti Lc | 31 mm | |
| Sporgenza totale L1 | 72 mm | |
| Lunghezza complessiva L | 109 mm | |
| Numero taglienti Z | 6 | |
| ⌀ Codolo Ds | 7,1 mm | |
| Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 | 0,2 mm/gir. | |
| Sovrametallo di alesatura nel ⌀ | 0,1 mm - 0,2 mm | |
| Tolleranza codolo | h9 | |
| Colore collarino | senza | |
| Tipo di prodotto | Bit per viti con impronta a croce Phillips |
| Codice articolo | 163000 7,5 | |
| EAN / GTIN | 4045197253057 | |
| Codice del produttore | 163000 7,5 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |