{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Serie | MasterSteel | |
| Rivestimento | TiAlN | |
| Materiale da taglio | HMI | |
| Norma | Norma interna | |
| Tolleranza ⌀ nominale | m7 | |
| Numero denti Z | 3 | |
| Angolo di affilatura | 145 grado | |
| Codolo | DIN 6535 HA con h6 | |
| Angolo gradino di svasatura | 90 grado | |
| Passaggio interno per LR | sì, con 25 bar | |
| Strategia di truciolatura | HPC | |
| ⌀ Nominale DC | 8,51 mm - 9,50 mm | |
| ⌀ D2 2° gradino con smusso h7 | 10 mm | |
| Altezza gradino L1 min. - max. | 9,50 mm - 25,85 mm | |
| Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 47 mm | |
| Lunghezza complessiva L | 89 mm | |
| ⌀ Codolo Ds | 10 mm | |
| Avanzamento f in acciaio < 1100 N/mm2 | 0,44 mm/gir. | |
| Colore collarino | verde | |
| Tipo di prodotto | Punte a gradino |
| Codice articolo | 125043 8,51-9,5 | |
| EAN / GTIN | 4062406160029 | |
| Codice del produttore | 125043 8,51-9,5 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |