Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Punta HPC in HMI, codolo cilindrico DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 6,3mm

Codice art.: 123101 6,3
  • Materiale da taglio: HMI
  • Norma: Norma interna
  • Esecuzione: 8×D
  • Tolleranza ⌀ nominale: h7
  • Numero taglienti Z: 2

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Nominale DC 6,3 mm
Rivestimento TiAlN
Materiale da taglio HMI
Norma Norma interna
Esecuzione 8×D
Tolleranza ⌀ nominale h7
Numero taglienti Z 2
Angolo di affilatura 135 grado
Profondità di foratura massima consigliata L2 66,6 mm
Codolo DIN 6535 HA con h6
Passaggio interno per LR sì, con 25 bar
Strategia di truciolatura HPC
Semi-standard
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc 76 mm
Lunghezza complessiva L 114 mm
⌀ Codolo Ds 8 mm
Tolleranza codolo h6
Avanzamento f in acciaio < 1100 N/mm2 0,15 mm/gir.
Colore collarino verde
Tipo di prodotto Punta elicoidale

Identificazione e classificazione

Codice articolo 123101 6,3
Codice del produttore 123101 6,3
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio (a truciolo corto)
N
180
Alluminio > 10% Si
N
140
Acciaio < 500 N/mm²
P
110
Acciaio < 750 N/mm²
P
90
Acciaio < 900 N/mm²
P
80
Acciaio < 1100 N/mm²
P
50
Acciaio < 1400 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
40
INOX > 900 N/mm²
M
35
GG(G)
K
70
Uni
 
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Nocciolo robusto ed affilatura speciale, tagliente trasversale con elevata precisione di centraggio.
Precisione di allineamento particolarmente elevata grazie ai 4 biselli che stabilizzano la punta anche in forature profonde.
I taglienti principali convessi con spigoli arrotondati, e la particolare forma delle scanalature producono trucioli corti, anche con materiali che solitamente producono trucioli lunghi.

Vantaggi:

Elevata sicurezza di lavorazione e grande qualità della finitura superficiale del foro.

Nota:

Lunghezza scanalatura per trucioli LC = L2 + 1,5 × DC.
Forme HB e HE disponibili allo stesso prezzo di HA.
Forma HB: ordinare con n. art. 123102.
Forma HE: ordinare con n. art. 123101 + 129100 HE.
NUOVA GENERAZIONE DISPONIBILE!
I prodotti più recenti consigliati si trovano al n. art. 123025 e 123035.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello