{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| ⌀ Nominale DC | 15,6 mm | |
| Rivestimento | TiAlN | |
| Materiale da taglio | HMI | |
| Norma | Norma interna | |
| Esecuzione | 8×D | |
| Tolleranza ⌀ nominale | m6 | |
| Numero taglienti Z | 2 | |
| Angolo di affilatura | 140 grado | |
| Profondità di foratura massima consigliata L2 | 128,8 mm | |
| Codolo | DIN 6535 HB con h6 | |
| Passaggio interno per LR | sì, con 25 bar | |
| Strategia di truciolatura | HPC | |
| Semi-standard | sì | |
| Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 152 mm | |
| Lunghezza complessiva L | 203 mm | |
| ⌀ Codolo Ds | 16 mm | |
| Tolleranza codolo | h6 | |
| Avanzamento f in INOX > 900 N/mm2 | 0,2 mm/gir. | |
| Colore collarino | blu | |
| Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
| Codice articolo | 123010 15,6 | |
| EAN / GTIN | 4067263132004 | |
| Codice del produttore | 123010 15,6 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |