Punta in HMI GARANT Master Steel Feed, codolo cilindrico DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm oppure pollici): 4,71-X

Codice art.: 122725 4,71-X
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 3 Articolo
    CHF 140.00 / 1 Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF 116.50 / 1 Articolo
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
  • Quantità minima d‘ordine 3 Articolo
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC h7 (mm oppure pollici) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Materiale da taglio: HMI
  • Norma: DIN 6537 L
  • Esecuzione: 6×D
  • Tolleranza ⌀ nominale: h7
  • Numero taglienti Z: 3

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie MasterSteel
⌀ Campo 4,71 mm - 6,00 mm
Rivestimento TiAlN
Materiale da taglio HMI
Norma DIN 6537 L
Esecuzione 6×D
Tolleranza ⌀ nominale h7
Numero taglienti Z 3
Angolo di affilatura 145 grado
Codolo DIN 6535 HA con h6
Passaggio interno per LR sì, con 25 bar
Strategia di truciolatura HPC
Semi-standard
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc 44 mm
Lunghezza complessiva L 82 mm
⌀ Codolo Ds 6 mm
Colore collarino verde
Tipo di prodotto Punta elicoidale

Identificazione e classificazione

Codice articolo 122725 4,71-X
EAN / GTIN 4062406200961
Codice del produttore 122725 4,71-X
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
160
Acciaio < 750 N/mm²
P
140
Acciaio < 900 N/mm²
P
130
Acciaio < 1100 N/mm²
P
110
Acciaio < 1400 N/mm²
P
90
Acciaio < 55 HRC
H
60
INOX < 900 N/mm²
M
60
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG
K
130
GGG
K
80
Uni
 
a umido max.
 
a umido min.
 

Descrizione

Esecuzione:

Punta a 3 taglienti, progettata per l'utilizzo con avanzamenti molto elevati. Particolarmente adatta per le macchine con elevata potenza e condizioni di lavorazione stabili.
  • La speciale geometria dei taglienti con taglienti stabili e un'ampia accessibilità al centro permette avanzamenti molto elevati.
  • La punta brevettata e ottimizzata per il flusso dei trucioli assicura una minore pressione del taglio e una migliore rottura del truciolo.
  • Con angolo di affilatura di 145° per ridurre la formazione di bava nei fori passanti.

L'innovativa affilatura garantisce un ottimo comportamento autocentrante, permettendo anche di effettuare forature su superfici non piane. I 3 biselli garantiscono un'uscita del foro stabile e una perfetta rotondità del foro.

Nota:

Lunghezza scanalatura per trucioli LC = L2 + 1,5 × DC.
Forme HB e HE disponibili allo stesso prezzo di HA.
Forma HB: ordinare con n. art. 122726.
Forma HE: ordinare con n. art. 122725 + 129100HE.
Tempo di consegna: 8 settimane
Quantità minima d’ordine: 3 pezzi
Lavorazione speciale specifica per cliente: storno possibile al massimo fino a 3 giorni lavorativi dalla ricezione della conferma dell’ordine. Restituzione esclusa. Con riserva di sovrafornitura/sottofornitura di +/-10% (min. 1 pezzo).

Download & documenti

Della stessa famiglia "MasterSteel" Visualizza tutto