Punta elicoidale con riporto in metallo duro, non rivestito, ⌀ DC h8: 15mm

Codice art.: 121150 15
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC h8 (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Materiale da taglio: HM K20
  • Norma: DIN 8037
  • Tolleranza ⌀ nominale: h8
  • Numero taglienti Z: 2
  • Angolo di affilatura: 118

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Nominale DC 15 mm
Rivestimento non rivestito
Materiale da taglio HM K20
Norma DIN 8037
Tolleranza ⌀ nominale h8
Numero taglienti Z 2
Angolo di affilatura 118 grado
Profondità di foratura massima consigliata L2 48,5 mm
Codolo Codolo cilindrico con trascinatore secondo la norma DIN1809
Passaggio interno per LR no
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc 71 mm
Lunghezza complessiva L 125 mm
⌀ Codolo Ds 15 mm
Avanzamento f in acciaio < 1100 N/mm2 0,17 mm/gir.
Colore collarino senza
Tipo di prodotto Punta elicoidale

Identificazione e classificazione

Codice articolo 121150 15
EAN / GTIN 4045197471567
Codice del produttore 121150 15
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio > 10% Si
N
140
Acciaio < 500 N/mm²
P
70
Acciaio < 750 N/mm²
P
70
Acciaio < 900 N/mm²
P
60
Acciaio < 1100 N/mm²
P
40
Acciaio < 1400 N/mm²
P
25
GG(G)
K
90
CuZn
N
140
Olio
 
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Dotate di tagliente in metallo duro.
Codolo con penna di trascinamento per l’impiego con bussole di riduzione.

Nota:

Lunghezza scanalatura per trucioli LC = L2 + 1,5 × DC.