Panno di pulizia WypAll® Set cad. 6 rotoli, Modello: W

Codice art.: 089298 W
Nuovo prodotto
Imposta il prezzo 6 Articolo (CHF 0.78 / 1 Abrisse)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto 7764
Idoneità per la pulizia si
Fogli a strappo 6×60
Larghezza 305 mm
Lunghezza 317 mm
Colore bianco
Umido si
Per supporti/distributori 089240, 089241
Tipo di prodotto Asciugamani di carta

Identificazione e classificazione

Codice articolo 089298 W
EAN / GTIN 5027375008795
Produttore/persona responsabile Kimberly-Clark GmbH, Carl-Spaeter-Straße 17, 56070 KOBLENZ, Deutschland, www.kimberly-clark.de

Descrizione

Esecuzione:

Il panno di pulizia WypAll® è perfetto per le aree molto frequentate. Compatibile con il sistema dispenser Wettask™ n. 089240 K e con qualsiasi detergente, solvente o prodotto chimico a scelta.

Descrizione:

  • Ogni rotolo di ricarica contiene 60 panni per la pulizia WypAll® Wettask™ bianchi che possono essere impregnati con il solvente prescelto.
  • Progettato per l’uso con il dispenser a secchiello per rotoli Wettask™, un sistema di pulizia ricaricabile ed ermetico; i panni per la pulizia possono essere utilizzati con i solventi, i disinfettanti, i prodotti chimici o i detergenti desiderati.
  • L’esclusivo coperchio con chiusura automatica del sistema Wettask™ riduce il contatto dei dipendenti con COV nocivi. Il sistema risulta così sempre chiuso, limitando i costi dei solventi e prevenendo le fuoriuscite.
  • Questi panni per la pulizia WypAll® sono perfetti per le aree molto frequentate negli ambienti industriali e sanitari.
  • Compatibile con dispenser a secchiello per rotoli Wettask™ (codice art. 7919).

Fornitura:

6 rotoli × 60 panni per la pulizia, bianco.

Download & documenti

Prodotti correlati