Panni di pulizia senza residui Rotoli di grandi dimensioni, Modello: R

Codice art.: 089135 R
Prezzo per 1 Articolo (CHF 0.31 / 1 Abrisse)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
17 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Ex denominazione Tork Purotop
Fogli a strappo 500
Larghezza 275 mm
Lunghezza 360 mm
Per supporti/distributori F1, W1
Tipo di prodotto Panni di carta per la pulizia

Identificazione e classificazione

Codice articolo 089135 R
EAN / GTIN 7322540741186
Codice del produttore 190494
Produttore/persona responsabile Essity Professional Hygiene Germany GmbH, Sandhofer Straße 176, 68305 MANNHEIM, Deutschland, www.essity.com

Descrizione

Esecuzione:

Panni Tork per lavori di pulizia senza pelucchi residui (Purotop): da utilizzare con detergenti, solventi e disinfettanti. Per la pulizia di raccordi e rivestimenti interni, e la disinfezione di apparecchi elettrici. Testati e approvati dall’industria automobilistica.
La pulizia consiste nella rimozione di macchie e sporcizia da superfici, macchine o utensili mediante l’utilizzo di panni asciutti oppure inumiditi con acqua, solventi o detergenti.
Questi panni sono adatti per il contatto con gli alimenti.
Approfitta dei panni per la pulizia Tork exelCLEAN® in tessuto non tessuto per una maggiore efficienza nel tuo ambiente di lavoro.

Per:

Supporti per rotoli di carta n. art. 089160 F1, 089160 W1, 089160 W2.

Download & documenti

Prodotti correlati