Set di asciugamani di carta multiuso extra resistenti 2 pezzi, Modello: W

Codice art.: 089131 W
Imposta il prezzo 2 Articolo (CHF 0.05 / 1 Abrisse)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
60 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Ex denominazione Tork 430
Fogli a strappo 2×500
Strati 2
Larghezza 235 mm
Lunghezza 340 mm
Colore bianco
Per supporti/distributori F1, W1, W2
Tipo di prodotto Asciugamani di carta

Identificazione e classificazione

Codice articolo 089131 W
EAN / GTIN 7322540183719
Codice del produttore 130062
Produttore/persona responsabile Essity Professional Hygiene Germany GmbH, Sandhofer Straße 176, 68305 MANNHEIM, Deutschland, www.essity.com

Descrizione

Esecuzione:

Asciugamani di carta multiuso extra resistenti (430), ideali per assorbire liquidi e asciugare le mani.
Ampio assortimento di panni speciali per la pulizia. Ogni panno è concepito per un uso specifico. Abbinando il relativo distributore igienizzante, sarà possibile contare su un sistema efficiente.
Con il panno di pulizia giusto potrete assorbire liquidi fuoriusciti o versati in maniera molto più efficace, nonché raccogliere polvere e sporcizia con estrema facilità. Le mani sono protette contro le impurità e il calore. Panni di pulizia disponibili in rotolo o come panno singolo. Scopri la varietà di prodotti Tork che rendono il tuo ambiente di lavoro più pulito, sicuro ed efficiente. Tutti i panni di pulizia Tork sono dotati di certificazione FSC ed Ecolabel UE.
Questi panni sono adatti per il contatto con gli alimenti.

Per:

Supporti per rotoli di carta n. art. 089160 F1, 089160 W1, 089160 W2.

Download & documenti

Prodotti correlati