Lubrorefrigerante concentrato ad alte prestazioni Plus, Contenuto: 5l

Codice art.: 084243 5
Prezzo per 1 Articolo (CHF 23.70 / 1 Litro)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
4 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Contenuto (l) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Esecuzione Tanica
Contenuto 5 l
Colore marrone chiaro
Forma liquido
Idrosolubilità emulsionabile
Viscosità cinematica 93 mm2/s
Temperatura di immagazzinamento 5 °C - 40 °C
Valore pH 8,9
Tipo di prodotto Lubrorefrigerante
Valore del rifrattometro 1

Identificazione e classificazione

Codice articolo 084243 5
EAN / GTIN 2050002070257
Produttore/persona responsabile Jokisch GmbH, Industriestraße 5, 33813 OERLINGHAUSEN, Deutschland, www.jokisch-fluids.de

Descrizione

Esecuzione:

Il lubrorefrigerante concentrato ad alte prestazioni Plus è una sostanza contenente oli minerali, senza boro e ammine, mescolabile con acqua, appositamente formulato per la lavorazione difficile di alluminio e acciai altamente legati. La lavorazione di metalli non ferrosi deve essere effettuata solo dopo l’esecuzione di prove preliminari. Le emulsioni con lubrorefrigerante concentrato ad alte prestazioni Plus consentono di ottenere una lunga durata, garantiscono un’ottima protezione contro la corrosione e sono particolarmente ipoallergeniche. Durata: 12 mesi.
Lubrorefrigerante senza acido clorico e borico né formaldeide per esigenze elevate. Gli additivi per alta pressione impediscono al velo di grasso di distaccarsi dall’utensile; rimanendo integro in struttura molecolare anche in condizioni di massimo carico.

Vantaggi:

I concentrati sono antiruggine, non danneggiano la vernice e sono fisiologicamente innocui, oltre che molto resistenti ai batteri. Non irritano la cute.

Dati d'impiego:

  • Asportazione truciolo di acciai e fusione di acciaio 6-10%
  • Asportazione truciolo di alluminio a partire dal 6%