Lampada tascabile a LED e UV con batteria, Modello: UV-LED

Codice art.: 081518 UV-LED
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
160 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Grado di protezione IP: IP 54

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Grado di protezione IP IP 54
Corrente di illuminazione 450 lm
Corrente di illuminazione Livello 2 300 lm
Corrente di illuminazione Livello 3 120 lm
Durata 2 h - 8 h
Alimentazione Alimentazione a batteria
Lunghezza d’onda dei raggi UV 395 nm
Numero di batterie contenute 1
Tipo di batteria Ioni di litio
Capacità batteria 2,6 Ah
Lunghezza complessiva 158 mm
⌀ Testa 29 mm
Tipo di prodotto Lampada tascabile

Identificazione e classificazione

Codice articolo 081518 UV-LED
EAN / GTIN 4045197967251
Codice del produttore 081518 UV-LED
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Lampada tascabile a LED ricaricabile in alluminio anodizzato con batteria, 3 livelli di LED, convertibile in luce UV, con testa orientabile a 90° e base magnetica. Tecnologia a LED di ultima generazione con straordinaria potenza luminosa.
  • Rivestimento in gomma del pulsante.

Funzione:

IP54: protezione contro gli spruzzi d’acqua da ogni direzione e contro l’accumulo di polvere all’interno (protezione contro la polvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

Incluso cavo di carica USB-C.

Warning:

Uso previsto
  • Per uso privato e industriale.
  • Protezione IP 54 contro gli spruzzi d’acqua e la polvere.

Uso scorretto ragionevolmente prevedibile
  • Non adatta all’uso da parte dei bambini.
  • Non usare in aree a rischio di esplosione.
  • Tenere lontano da fonti di calore, raggi solari diretti, fiamme libere o acqua.
  • Non utilizzare dopo urti o cadute violente.
  • Non sostituire le lampadine.