Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Platorelli in gomma con chiusura a strappo DynaMaze ⌀ 150 mm, Denominazione originale prodotto: 22290

Codice art.: 079690 22290

Seleziona la variante e la quantità

Denominazione originale prodotto Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Esterno 150 mm
Altezza 10 mm
Denominazione originale prodotto 22290
Tipo di prodotto Platorello di supporto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 079690 22290
Codice del produttore 22290
Produttore/persona responsabile Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 WORMELDANGE-HAUT, Luxembourg, www.dynabrade.com

Descrizione

Esecuzione:

Nuovo platorello in gomma con chiusura a strappo DynaMaze con innovativa disposizione dei canali di evacuazione della polvere e 6 fori per un’aspirazione ottimale. ⌀ 150 mm, altezza 10 mm.
Per attacco macchina da 5/16 pollici.

Per:

Levigatrice roto-orbitale n. art. 079655 e 079656.

Nota:

Non per dischi con chiusura a strappo n. art. 566902556950.