{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| L | 8 mm | |
| d1 | M2 | |
| Norm ISO | ~2010 | |
| Materiale | acciaio inox | |
| Finitura | grezzo | |
| t | 0,8 mm | |
| Forma testa | Tête fraisée bombée | |
| Tipo di filettatura | filetto metrico standard | |
| n | 0,5 mm | |
| Norm DIN | 964 (Norma ritirata) | |
| Attuatore | fessura | |
| d2 | 3,8 mm | |
| k | 1,2 mm | |
| Varietà | A2 (acciaio inox austenitico) |
| Codice articolo | 144752 | |
| Numero del catalogo | 656 | |
| EAN / GTIN | 7612428285377 |