Viti a testa svasata rialzata con intaglio DIN 964-inossidabile A2 M2x6

Codice art.: 124679 N. del catalogo: 656
Prezzo per 100 Pezzo
IVA esclusa CHF 1.90
  • Quantità minima d‘ordine 1000 Pezzo
  • Ordinabili per multipli di: 1000 Pezzo
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 100 Pezzo (IVA inclusa)

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norm DIN 964 (Norma ritirata)
L 6 mm
d1 M2
Attuatore fessura
Norm ISO ~2010
Materiale acciaio inox
Finitura grezzo
t 0,8 mm
Forma testa Tête fraisée bombée
d2 3,8 mm
k 1,2 mm
n 0,5 mm
Varietà A2 (acciaio inox austenitico)

Identificazione e classificazione

Codice articolo 124679
Numero del catalogo 656
EAN / GTIN 7610363094375