Lame de scie sabre S1256XHM

Réf.: Z588100 1256XHM
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
9 article(s) en stock
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
Référence article Z588100 1256XHM
EAN / GTIN 4059952534855
Réf. fabricant 20102-253-010 XS

Description

Description:

Exécution: La lame de scie sabre Metal est optimisée pour une grande variété de travaux sur métaux
  • Un pas de denture fin permet de couper des matériaux d'épaisseurs courantes
  • La lame bimétallique offre une longue durée de vie lors de la découpe d'acier d'épaisseur normale
  • S'adapte à toutes les scies sabres à tige S
  • Caractéristique(s):

    Longueur lame: 300 mm
    Matériau lame: CARBIDE
    Pas: 3.0-4.0 mm