Poussoir M10

Réf.: Z370580 10
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
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
Référence article Z370580 10
EAN / GTIN 4030618201359
Réf. fabricant 22050.0510

Description

Description:

Remarque(s): Réalisations spéciales sur demande.Les poussoirs subissent un contrôle de la force et de la course.Frein filet sur demande - se reporter à la fiche de renseignements techniques -
Description:
  • Embout: inox 1.4305
  • Corps: inox 1.4305
  • Ressort: inox

    Force standard du ressort: aucun marquage
    Exécution: Utilisation pour localiser un élément, appliquer une pression, bloquer en position ou éjecter.
  • Caractéristique(s):

    empreinte: fente
    matériau: acier inoxydable (INOX)
    N° de matériau: 1,4305
    d1: M10
    d2: 4,5 mm
    l: 19 mm
    n: 1,5 mm
    s: 2,5 mm
    force de ressort F1: 19 N
    force de ressort F2: 42 N