Pull-over 3XL

Réf.: Z093340 3XL
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
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
Référence article Z093340 3XL
EAN / GTIN 7330509237106
Réf. fabricant 334011588900XXXL

Description

Description:

Exécution: Il a tout d'un sweat banal et pourtant les détails font la différence dans la durabilité et le confort ! Avec des poignets finition bords cotes et des coutures renforcées au col et aux épaules pour une durabilité accrue, il contient l'essentiel.Détails
  • molleton non-gratté
  • Col maille côtelée, Col rond
  • Couture d'épaule renforcée, Couture renforcée au col
  • Poignets finition bords cotes
  • Caractéristique(s):

    Repassage: Moyennement chaud. max 150 °C
    Couleur: bleu marine
    Modèle: 33401158
    Séchage: Ne pas passer au sèche-linge
    Lavage: 60 °C couleurs
    Blanchissage: Ne pas blanchir
    Nettoyage chimique: Nettoyage au perchloroéthylène
    Taille unisexe: 3XL
    Modèle: 3340,1158
    Couleur: bleu marine
    Taille unisexe: 3XL