3707 Scotch Rubans d'emballage 25mm x 66m

Réf.: Z083670 25X66B
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
113 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article Z083670 25X66B
EAN / GTIN 8000280418290
Réf. fabricant 7000095265

Description

Description:

Description:
  • Ruban d'emballage PP silencieux 35my
  • bonne résistance au cisaillement et bonne adhérence initiale
  • non polluant
  • Rouleau: polypropylène
  • Adhésif: caoutchouc naturel/résine

    Exécution: Das 3M™ Verpackungsklebeband 3707 ist ein leistungsstarkes Verpackungs-Klebeband mit einem Trägermaterial aus bi-axial gerecktem Polypropylenfilm und einem Naturkautschuk- / Harz- Klebstoff auf Lösungsmittelbasis. Seine speziell beschichtete Klebeband-Rückseite ermöglicht eine geräuscharme Abwicklung. Das Band eignet sich zum Verschließen von mittelschweren bis schweren Kartonagen.
  • Caractéristique(s):

    Référence fabricant: 3707
    Largeur: 25 mm
    Couleur: brun
    Longueur: 66 m

    Téléchargements et documents

    Conseillers produits et services

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Se connecter

    Votre interlocuteur

    Fixer la commission

    Votre carte de client

    Veuillez présenter le code QR à la caisse.
    Récupéré le 

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier