Détergent pour fontaine de ne BCPMS

Réf.: Z082942 BCPMS
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article Z082942 BCPMS
EAN / GTIN 4039784241916

Description

Description:

Exécution: Détergent actif biologiquement, en base aqueuse, sans danger pour la peau et sans solvant. Particulièrement re-commandé pour nettoyer les métaux délicats comme p. ex. l‘aluminium, l‘argent, le titane etc. de leurs taches d’huile, de graisse et autres souillures.

Caractéristique(s):

Contenance liquide: 0,25 l
Poids: 0,3 kg
Type de produit de nettoyage: Suspension microbienne

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier