Lame de scie E-Cut SLM 242

Réf.: Z077884 242
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF 12.65 / 1 Unité
  • De 25 Unité
    CHF 10.75 / 1 Unité
Sur demande
Disponibilité
304 article(s) en stock
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
Référence article Z077884 242
EAN / GTIN 4014586408170
Réf. fabricant 63502224210

Description

Description:

Exécution:
  • La lame se trouve dans l’assortiment Starlock Max.
  • La profondeur de coupe est augmentée de 14mm. Ce qui permet une plus grande profondeur de coupe et augmente la vitesse de coupe.
  • Les possibilités d’utilisations de la classe Starlock Max sont ainsi augmentés.

    Grâce à la denture en bimétal, les lames de scie FEIN E - Cut Long - Life sont particulièrement robustes et présentent une durée de vie exceptionnelle. Même les clous incrustés dans le bois peuvent être sectionnés sans effort.
    Description: Bi-métal avec denture bois alternée pour tous les matériaux dérivés du bois, les plaques de plâtre et le plastique. Excellente durée de vie, qualité de coupe élevée et bonne vitesse de coupe. Extrêmement robuste, ne craint pas les clous incrustés dans le bois (jusqu’à Ø 4 mm), les résidus de maçonnerie, etc. Longueur XXL pour de grandes profondeurs de plongée et des solutions spéciales telles que le remplacement de fenêtres. Taillée pour une vitesse de coupe optimale et une bonne évacuation des copeaux.
    Description:
  • Longue et peu large pour une grande profondeur de coupe.
  • Profilé pour une vitesse de coupe optimale et un bon dégagement des copeaux.

    Le support FEIN - Starlock assure une grande stabilité et une grande transmission des forces de coupe.
  • Téléchargements et documents