Bloc batterie 18V 4x 5.5Ah ProCore

Réf.: Z073863 V18
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
3 article(s) en stock
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
Référence article Z073863 V18
EAN / GTIN 4059952638935
Réf. fabricant 1600A02A2T

Description

Description:

Description: Batterie 4 batteries ProCORE18V 4.0Ah + 2 batteries ProCORE18V 8.0Ah, Le set comprend une batterie ProCORE18V 4.0Ah légère et compacte et une batterie ProCORE18V 8.0Ah haute performance permettant de disposer d’une puissance équivalente à celle d’un outil filaire de 1 800 W. Les cellules nouvelle génération 21700 et la gestion de batterie intelligente garantissent 87 % de puissance en plus par rapport à une batterie conventionnelle et la technologie COOLPACK 2.0 confère aux batteries une plus grande longévité et une plus grande autonomie grâce à une meilleure gestion thermique. Les batteries ProCORE18V 4.0Ah et 8.0Ah sont dotées d’un indicateur d’état de charge haute résolution à 5 LED. Depuis 2008, toutes nos batteries sont compatibles avec les nouveaux et anciens outils Bosch Professional de la même catégorie de voltage. Avec son calage spécial très robuste, le coffret L-BOXX 136 du concept mobilité Bosch constitue une solution de rangement et de transport parfaite. Pour un grand confort de manutention, les coffrets empilés peuvent être ouverts facilement grâce au mécanisme d’enclipsage L-BOXX amélioré. La compatibilité totale avec toutes les variantes de coffrets L-BOXX et calages de même qu’avec le système d’aménagement de véhicules utilitaires Sortimo assure une grande souplesse d’utilisation. 2 batteries ProCORE18V 8.0Ah (1 600 A01 6GK); 4 batteries ProCORE 18V 4.0Ah (1 600 A01 6GB); L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0); Calage L-BOXX pleine largeur pour starter sets (1 600 A02 BV4)

Caractéristique(s):

Capacité de la batterie: 8 Ah
Tension de la batterie: 18 V