Ponceuse à bande 230V 9031

Réf.: Z072200 9031
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
3 article(s) en stock
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
Référence article Z072200 9031
EAN / GTIN 88381016254
Réf. fabricant 9031

Description

Description:

Livraison: 10 bandes abrasives assorties.
Exécution: Type 9031, 550W 230V, vitesse de bande 200-1000 m/min, pour meuler et limer chaque forme, pour bois, plexiglas, métaux, carreaux, mat. synthétiques etc., aussi pour des coins opaques, pour adaptations, ébarbage, réparations, arrondis, etc., maniable avec un manche 320° pivotant, anti-enrayeur pour le meulage plane, avec buse de poussière, bandes abrasives 533x30 mm.

Caractéristique(s):

type: 9031
puissance: 550 W
poids: 2,1 kg
charge nominale pour vitesse de passe: 200-1000