BOSCH Meule angulaire GWS 17-150 S

Réf.: Z071798 GWS17-150S
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
7 article(s) en stock
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
Référence article Z071798 GWS17-150S
EAN / GTIN 4059952576640

Description

Description:

Description: Meuleuse angulaire GWS 17-150 S, Avec sa puissance élevée, sa grande capacité de surcharge et sa protection améliorée contre les poussières grâce à des ouïes d’aération placées à l’arrière, la GWS 17-150 S Professional garantit une productivité maximale. Sa petite circonférence de préhension assure une meilleure maniabilité et prise en main pendant son utilisation dans l’industrie métallurgique. Le KickBack Control, la protection anti-redémarrage et la poignée latérale Vibration Control sont des éléments importants pour une protection élevée de l’utilisateur. La GWS 17-150 S Professional est performante pour meuler du métal ou araser des cordons de soudure et tronçonner du métal, du béton, des briques et du carrelage. Cette petite meuleuse angulaire dispose d’une présélection de vitesse, des fonctions Constant Speed et démarrage progressif ainsi que d’une protection contre les surcharges. Poignée supplémentaire Vibration Control (2 608 900 000); Capot de protection (1 605 510 366); Capot de protection spécial tronçonnage enclipsable (2 608 000 759); Filtre à poussière (2 607 432 053); Clé à ergots (1 607 950 043); Flasque de serrage (1 605 703 099); Ecrou de serrage (1 603 340 040); Boîte carton
Avantage(s): Nouveau rapport puissance/volume de la poignée amélioré dans la catégorie des 1'700 watts et présélection de la vitesse de rotation
Exécution:
  • Avec un moteur puissant de 1'700 watts, une capacité de surcharge et une protection améliorée contre la poussière
  • Poignée nettement plus petite pour plus de confort et meilleure protection contre la poussière grâce aux filtres à poussière amovibles
  • Protection élevée de l'utilisateur grâce au KickBack Control, à la protection contre le redémarrage et à la poignée latérale avec Vibration Control
  • Caractéristique(s):

    poids: 2,2 kg
    Sans fil/câble: câble
    Poignée principale: Poignée en forme de bâton
    Diamètre du disque: 150 mm
    Alésage, Ø: 22,2 mm
    Dimensions de l'outil (largeur): 280 mm
    Dimensions de l'outil (longueur): 327 mm
    Dimensions de l'outil (hauteur): 108 mm
    Interrupteur: Interrupteur d'arrêt
    Niveau sonore: niveau de pression acoustique 95 dB(A) ; niveau de puissance acoustique 103 dB(A)