SCD0484-1028-0551SXC20 IC908 Solid Carbide Drills with Internal Coolant Channels, Drilling Depth 30xD

Réf.: L24240 970
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
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
Série SOLIDDRILL
Type de produit Forets hélicoïdaux

Identification et classification

Référence article L24240 970
EAN / GTIN 7291075478372
Réf. fabricant 3405964

Description

Description:

Forets carbure monoblocs ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 0.551″ ,Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru ,Sens (HAND) Right Hand ,Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 0.484″ ,Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Inch 0.484″ ,Nombre de dents (NOF) 2 ,Longueur goujure à copeau (LCF) 11.02″ ,Longueur hors tout (OAL) 12.8″ ,Angle pointe (SIG) 135 Degrees ,Longueur utile (LU) 10.2756″

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 0.551″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Equivalent décimal: 0.484″
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): 0.484″
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): - Inch 0.484″
  • Nombre de dents (NOF): 2
  • Longueur goujure à copeau (LCF): 11.02″
  • Number of Teeth: 2
  • Longueur hors tout (OAL): 12.8″
  • Angle pointe (SIG): 135 Degrees
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Longueur attachement (LS): 1.772″
  • Type de queue: Round
  • Longueur utile (LU): 10.2756″

Téléchargements et documents

De la même série "SOLIDDRILL" Afficher tout