TPG UNC-3/8-16-M HETI HSS Gun Point Machine Taps - Unified Coarse Threads for a Wide Range of Materials

Réf.: L24190 692
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
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
Série ONETAP
Type de produit Taraud

Identification et classification

Référence article L24190 692
EAN / GTIN 7291075338614
Réf. fabricant 4445869

Description

Description:

Tarauds hélice droite, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 9 mm, Longueur hors tout (OAL) 100 mm, Taille diamètre filetage (TDZ) 3/8″, Pas filetage (TP) 1.593 mm, Nombre filets au pouce (TPI) 16 Threads/″, Longueur utile (LU) 39 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 9 mm
  • Taille carré entrainement (DRVS) 7 mm
  • Nombre de dents (NOF) 3
  • Longueur hors tout (OAL) 100 mm
  • Standard DIN 371
  • Longueur usinage filetage pièce (THL) 22 mm
  • Taille diamètre filetage (TDZ) 3/8″
  • Thread Form Type (THFT) UN60
  • Pas filetage (TP) 1.593 mm
  • Nombre filets au pouce (TPI) 16 Threads/″
  • Longueur utile (LU) 39 mm