TPG UNF-1/4-28-M HETI HSS Gun Point Machine Taps Unified Fine Threads for a Wide Range of Materials

Réf.: L24190 20
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
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
Série ONETAP
Type de produit Taraud

Identification et classification

Référence article L24190 20
EAN / GTIN 7291075339031
Réf. fabricant 4445877

Description

Description:

Tarauds hélice droite, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 7 mm, Longueur hors tout (OAL) 80 mm, Taille diamètre filetage (TDZ) 1/4″, Pas filetage (TP) 0.893 mm, Nombre filets au pouce (TPI) 28 Threads/″, Longueur utile (LU) 30 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 7 mm
  • Taille carré entrainement (DRVS) 5.5 mm
  • Nombre de dents (NOF) 3
  • Longueur hors tout (OAL) 80 mm
  • Standard DIN 371
  • Longueur usinage filetage pièce (THL) 17 mm
  • Taille diamètre filetage (TDZ) 1/4″
  • Thread Form Type (THFT) UN60
  • Pas filetage (TP) 0.893 mm
  • Nombre filets au pouce (TPI) 28 Threads/″
  • Longueur utile (LU) 30 mm