SEKR 1204AFTR-HS IC928 Plaquettes carrées avec arête de coupe segmentée pour sectionner le copeau dans les applications de fraisage d'ébauche à 45°

Réf.: L24170 121
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
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
Série ISCARMILL
Type de produit Plaquette pour fraisage

Identification et classification

Référence article L24170 121
EAN / GTIN 7291075066838
Réf. fabricant 5604713

Description

Description:

Plaquettes de fraisage, Profondeur de passe Maxi (APMX) 6.27 mm, Longueur plaquette (INSL) 12.63 mm, Épaisseur plaquette (S) 4.76 mm

Caractéristique(s):

  • Sens (HAND) Right Hand
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 6.27 mm
  • Plaquette défini angle (EPSR) 90 Degrees
  • Longueur plaquette (INSL) 12.63 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 4.76 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.25 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.15 mm/tooth
  • Nombres d arêtes de coupe 4

Téléchargements et documents

De la même série "ISCARMILL" Afficher tout