DR049-196-40-16-4D-N Forets à plaquettes carrées interchangeables avec arrosage central, profondeur de perçage 4xD

Réf.: L24150 211
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série DR-TWIST
Type de produit Forets à plaquettes

Identification et classification

Référence article L24150 211
EAN / GTIN 7291075204384
Réf. fabricant 3201481

Description

Description:

Corps de forets à plaquettes, Diamètre coupant (DC) 49 mm, Longueur hors tout (OAL) 299 mm, Longueur utile (LU) 196 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 40 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 49 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 53 mm
  • Diamètre collerette (DF) 60 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 229.53 mm
  • Groupe de longueurs 4xD
  • Identification plaquette étalon (MIID) SOMT 160512-DT
  • Longueur hors tout (OAL) 299 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 231 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Longueur attachement (LS) 68 mm
  • Longueur utile (LU) 196 mm

Téléchargements et documents

De la même série "DR-TWIST" Afficher tout

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier