DR210-084-25-07-4D-N Forets à plaquettes carrées interchangeables avec arrosage central, profondeur de perçage 4xD

Réf.: L24150 183
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
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
Série DR-TWIST
Type de produit Forets à plaquettes

Identification et classification

Référence article L24150 183
EAN / GTIN 7291075204087
Réf. fabricant 3201386

Description

Description:

Corps de forets à plaquettes, Diamètre coupant (DC) 21 mm, Longueur hors tout (OAL) 160 mm, Longueur utile (LU) 84 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 25 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 21 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 24.5 mm
  • Diamètre collerette (DF) 32 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 103.37 mm
  • Groupe de longueurs 4xD
  • Identification plaquette étalon (MIID) SOMX 070305-DT
  • Longueur hors tout (OAL) 160 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 104 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Longueur attachement (LS) 56 mm
  • Longueur utile (LU) 84 mm

Téléchargements et documents

De la même série "DR-TWIST" Afficher tout