DR25.0-075-31.75-09-3D-N Forets à plaquettes carrées interchangeables avec arrosage central, profondeur de perçage 3xD

Réf.: L24150 128
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
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
Série DR-TWIST
Type de produit Forets à plaquettes

Identification et classification

Référence article L24150 128
EAN / GTIN 7291075203776
Réf. fabricant 3201839

Description

Description:

Corps de forets à plaquettes ,Diamètre coupant (DC) 0.984″ ,Longueur hors tout (OAL) 7-1/4″ ,Longueur utile (LU) 2.95″

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1-1/4″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 0.984″
  • Diamètre coupant Maximum (DCX): 1.142″
  • Equivalent décimal: 0.984″
  • Diamètre collerette (DF): 1.654″
  • Longueur fonctionnelle (LF): 4.22″
  • Groupe de longueurs: 3xD
  • Identification plaquette étalon (MIID): SOMT 09T306-DT
  • Longueur hors tout (OAL): 7-1/4″
  • Longueur dépassement (LPR): 4-1/4″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Longueur attachement (LS): 3″
  • Longueur utile (LU): 2.95″

Téléchargements et documents

De la même série "DR-TWIST" Afficher tout