GTI ER40 ST. 1-1/4 DIN 6499 ER Tapping Attachments with Straight Shanks

Réf.: L24120 905
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
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
Type de produit Mandrins porte-fraises Weldon

Identification et classification

Référence article L24120 905
EAN / GTIN 7291075156843
Réf. fabricant 4500061

Description

Description:

Mandrin à pince ,Diamètre corps (BD) 2.48″ ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1-1/4″ ,Taille de lattachement (CSI) ER40 ,Longueur dépassement (LPR) 3.748″ ,Taille du corps (SS) ST1-1/4

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD): 2.48″
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1-1/4″
  • Diamètre Maximum connexion côté pièce (DCONXWS): 1.025″
  • Diamètre minimum connexion côté pièce (DCONNWS): 0.12″
  • Taille de lattachement (CSI): ER40
  • Longueur dépassement (LPR): 3.748″
  • Longueur attachement (LS): 3.15″
  • Taille du corps (SS): ST1-1/4