CAT50 ER25X6.000 B DIN 6499 Mandrins à pinces de serrage à queue conique ADB de forme Caterpillar

Réf.: L24120 818
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
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
Type de produit Mandrins à pinces

Identification et classification

Référence article L24120 818
EAN / GTIN 7291075155532
Réf. fabricant 4505093

Description

Description:

Mandrin à pince ,Diamètre corps (BD) 1.654″ ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 50″ ,Taille de lattachement (CSI) ER25 ,Longueur dépassement (LPR) 6″ ,Taille du corps (SS) 50

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD): 1.654″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): CAT
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 50″
  • Diamètre Maximum connexion côté pièce (DCONXWS): 0.632″
  • Diamètre minimum connexion côté pièce (DCONNWS): 0.041″
  • Taille de lattachement (CSI): ER25
  • Longueur dépassement (LPR): 6″
  • Taille du corps (SS): 50