BT40 EM 3/4X1.75 DIN6359 / DIN 1835 Form B Weldon Endmill Holders with BT MAS-403 ADB Tapered Shanks

Réf.: L24120 684
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
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
Type de produit Mandrins porte-fraises Weldon

Identification et classification

Référence article L24120 684
EAN / GTIN 7291075155785
Réf. fabricant 4592950

Description

Description:

Porte-outils pour fraises en bout ,Diamètre corps (BD) 2.047″ ,Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 3/4″ ,Longueur hors tout (OAL) 4.325″ ,Taille du corps (SS) 40

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD): 2.047″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): BT
  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS): 3/4″
  • Longueur hors tout (OAL): 4.325″
  • Longueur dépassement (LPR): 1-3/4″
  • Taille du corps (SS): 40