DIN69871 50 CF4-L Mandrins ClickFit-DIN 69871 Type A.

Réf.: L24120 2593
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Porte-outils VDI

Identification et classification

Référence article L24120 2593
EAN / GTIN 7291075143218
Réf. fabricant 4548036

Description

Description:

Porte-outils à changement rapide, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 50 mm, Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 25 mm, Longueur dépassement (LPR) 100 mm, Taille du corps (SS) 50

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 44.5 mm
  • Longueur corps (LB) 80.9 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) DIN69871
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 50 mm
  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 25 mm
  • Taille filetage tirette de préhension (CRKS) M24
  • Diamètre collerette (DF) 97.5 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 201.75 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 100 mm
  • Longueur attachement (LS) 101.8 mm
  • Taille du corps (SS) 50

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier